曜日別特売

ステンレスフルイ用替アミ 21CM

ステンレスフルイ用替アミ 21CM - ミネックスメタルステンレスフルイ用替アミ 21CM - ミネックスメタルステンレスフルイ用替アミ 21CM - ミネックスメタル
用途ステンフルイ 21cm用の替フィルター材質外径(Φmm)185内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
網目(mm)
網目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46877523細目約1細目
オープン
189
208(税込)
当日出荷
46877539中目約2.5中目
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
46877548荒目約5荒目
オープン
189
208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする