曜日別特売

カラスなぜ逃げる? 支柱タイプ

カラスなぜ逃げる? 支柱タイプ - 長谷弘

農場・家庭菜園・ゴミ置き場・ベランダ・その他、害鳥の被害場所にカラスを寄せ付けません!
帯状のヒモをひねるとラセン状の輪がいっぱいでき、その輪がギラギラ異様な乱光線を放ち、カラスが怖がります。設置は、ひねって差すだけで簡単に設置でき、忌避効果が長期に維持します。 柔らかい素材で動物に安全です。
支柱タイプ

用途畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他にカラスを寄せ付けません!材質本体:ポリエステル、棒:ステンレス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
支柱(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46877575450MM HBK-G45フィラメント:450550
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
46877584900MM HBK-G90フィラメント:9001100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする