曜日別特売
モノタロウ

ボディカバー

ボディカバー - モノタロウボディカバー - モノタロウボディカバー - モノタロウ
(31件のレビュー)

車用のカバーです。
駐車時の雨、鳥の糞、霧、ホコリ、大気中のガス等からガードします。
同時に紫外線、直射日光も避けれるため塗装変色なども防止出来ます。
190T ポリエステルタフタを使用しているため、通常の商品よりも耐水性・耐候性に優れています。

用途車のボディの保護に材質190T ポリエステルタフタ(ポリウレタン加工)シルバー適合サイズ(cm)全長:全長:約426~450、幅:前約123~167.5:後約125~169.5、高さ:約121主な適合車種コンパクトカー・セダン等内容量1個
取扱説明書:(1.5MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※適合車種は目安です。実際の車と商品の寸法を確認の上お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50001745-
5,498
6,048(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50001745
2024-03-05
用途: 車の保管
建設業・工事業

価格のわりにはちゃんとしていると思います。
ドアミラーにところに括れる紐がついていますが、下部には何も無くで強風一発でめくれてしまいますので、皆さんがされているように紐などの追加をして利用がお勧めです。
自分はハトメに紐を通していますが、今の所ほつれたりせずに使えています。
軽自動車にはかなり大きいので、軽自動車用に一回り小さなサイズがあれば嬉しいです。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 50001745
2024-04-17
用途: 露天駐車のコンパクトカー用ボディカバー
卸売・小売業

E12ノートでサイズ感はギリギリ。中央部が風をはらんで膨らむので別途ゴムバンド等による対策は必須。
このレビュー投稿時点で使用8ヵ月目だが今のところ破損の兆候はない。朝から晩までほぼ太陽光を浴び続ける場所でよく耐えていると思う。
価格からすれば1年もてば十分なので、1年破れなければ次もまた買います。

3が参考にしています
対象商品 : 50001745
2024-04-08
用途: 自動車関連

金額が安くて良い、
ひもかゴムバンドが付いていれば良いかと、

対象商品 : 50001745
2023-06-28
用途: 塗装作業時等
浜塗装自動車・二輪車・自転車関連業

裏地はありませんが、薄すぎる訳でもなく使いやすいです。
塗装時に車にかけていますが、もう少し大きいともっといいですね。

対象商品 : 50001745
2023-08-29
用途: 駐車場で雨や紫外線除けに使っています。
株式会社クニヨシ

初代トヨタAQUAで使っています。サイズは、ピッタリでした。後ろにベルト(100均で購入)を縫い付けました。強風に備えています。お安いので買いやすいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 50001745
2023-08-10
用途: 車両の保管に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

野外に保管している車両に使用。無駄を省いたパッケージングは好感が持てます。耐久性は普通。リクエストするならば、サイズにバリエーションが欲しいところですね。

対象商品 : 50001745
2022-10-10
用途: マイカーの汚れ防止
製造業

ボディへの汚れを防ぐのに使用していました。
固定用の紐がミラー部のみのため、車両後部が風でめくりあがりやすいです。
紐はホイール留めにして前後四か所にするのはいかがでしょうか。

対象商品 : 50001745
2022-12-03
用途: 青空駐車
製造業

ロードスター(NB)で使用しています。
サイズはピッタリとは言い難いですが、標準でついている紐にバンジーゴム紐をつぎ足し、それと重りとを固定して使用する事で風で飛ぶ事を防ぎました。
南側の青空駐車で使用していますが、私の場合はちょうど1年ほどで劣化し破れてきました。しかし、新品の時はしっかりしていましたし、価格を考えると妥当な品質だと思います。
私は劣化したらこまめに買い替えをするつもりです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする