強力消臭デオセル先丸全パイル

強力消臭デオセル先丸全パイル - FUKUTOKU(福徳産業)強力消臭デオセル先丸全パイル - FUKUTOKU(福徳産業)

日本製でスピード消臭糸デオセル使用。全パイルで快適な履き心地。

サイズL質量(g/足組)75かかとからの長さ(cm)24内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46877837#4180-1Pモク綿、アクリル、再生繊維(リヨセル)、ポリエステル、ポリウレタン25~27先丸
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする