備長炭ふくらはぎサポーター

備長炭ふくらはぎサポーター - セルヴァン備長炭ふくらはぎサポーター - セルヴァン備長炭ふくらはぎサポーター - セルヴァン

【紀州備長炭繊維】を使用したあったかふくらはぎサポーター!!
足もとが冷えてお悩みの方にふくらはぎを暖めてサポート。
遠赤外線を放射すると言われているオーミケンシ株式会社「紀州備長炭繊維」を使用したあったかふくらはぎサポーター!
消臭効果に優れている為、気になる嫌な臭いもしっかり消臭、ムレが気になる季節でも活用して頂けます。
サポーター全体に高い伸縮性を持たせ、締め付け感もなく、ふくらはぎ回りにぴったりとフィットしズレにくくなっています。

適合部位ふくらはぎ足首周り(cm)20~35ふくらはぎ周り(cm)25~45内容量1組(2枚)
注意
※洗濯ネットを使用してください。アイロンは当て布をしてください。弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。湿った状態で他の物とこすり合わせると色が移る恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46880375036810000
1,980
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする