曜日別特売

チェーン

チェーン - ニッサチェインチェーン - ニッサチェインチェーン - ニッサチェインチェーン - ニッサチェインチェーン - ニッサチェインチェーン - ニッサチェインチェーン - ニッサチェインチェーン - ニッサチェイン

製鎖から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。

用途末端金具を使用し、様々な用途に。材質鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(15m)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チェーン内寸(mm)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※チェインのみ46878047R-IM126アンティークゴールド13.2×6.42.6
13,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
※チェインのみ46878056R-IM126アンティークシルバー13.2×6.42.6
13,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
※チェインのみ46878065R-IM126アンティーク銅ブロンズ13.2×6.42.6
13,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
※チェインのみ46878074R-IM126アンティーク真鍮ブロンズ13.2×6.42.6
13,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
※チェインのみ46878083R-IM20アンティークゴールド8.9×3.42
12,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
※チェインのみ46878099R-IM20アンティークシルバー8.9×3.42
12,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
※チェインのみ46878108R-IM20アンティーク銅ブロンズ8.9×3.42
12,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
※チェインのみ46878117R-IM20アンティーク真鍮ブロンズ8.9×3.42
12,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
※チェインのみ46878126R-IS16Nアンティークゴールド5.6×2.61.6
12,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
※チェインのみ46878135R-IS16Nアンティークシルバー5.6×2.61.6
12,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
※チェインのみ46878144R-IS16Nアンティーク銅ブロンズ5.6×2.61.6
12,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
※チェインのみ46878153R-IS16Nアンティーク真鍮ブロンズ5.6×2.61.6
12,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする