ニッサチェイン
チェーンパーツ
成形から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
用途
アンテイークカラーチェインと組合わせることで様々な用途に。
材質
鉄(SWRM6)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法A(mm)
寸法B(mm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46878205
No.1005
アンティークゴールド
30.4
16
3
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
46878214
No.1006
アンティークシルバー
30.4
16
3
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
46878223
No.1007
アンティーク銅ブロンズ
30.4
16
3
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
46878239
No.1008
アンティーク真鍮ブロンズ
30.4
16
3
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
46878248
No.1009
アンティークゴールド
22.6
11.8
2.3
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
46878257
No.1010
アンティークシルバー
22.6
11.8
2.3
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
46878266
No.1011
アンティーク銅ブロンズ
22.6
11.8
2.3
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
46878275
No.1012
アンティーク真鍮ブロンズ
22.6
11.8
2.3
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください