曜日別特売

チェーン

チェーン - ニッサチェインチェーン - ニッサチェインチェーン - ニッサチェインチェーン - ニッサチェインチェーン - ニッサチェインチェーン - ニッサチェインチェーン - ニッサチェインチェーン - ニッサチェイン

既に溶接済みのリングが両側に取り付けられているため、すぐにご使用いただけます。

用途キーホルダーや店舗内ディスプレイなどに。材質鎖:鉄(SWRM6)、リング:鉄(SWRM6)長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チェーン内寸(mm)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46878363No.1101アンティークゴールド13.2×6.42.6
900
749
824(税込)
3日以内出荷
46878379No.1102アンティークシルバー13.2×6.42.6
900
749
824(税込)
翌々日出荷
46878388No.1103アンティーク銅ブロンズ13.2×6.42.6
900
749
824(税込)
3日以内出荷
46878397No.1104アンティーク真鍮ブロンズ13.2×6.42.6
900
749
824(税込)
3日以内出荷
46878406No.1105アンティークゴールド8.9×3.42
1,000
829
912(税込)
翌々日出荷
46878415No.1106アンティークシルバー8.9×3.42
1,000
829
912(税込)
翌々日出荷
46878424No.1107アンティーク銅ブロンズ8.9×3.42
1,000
829
912(税込)
3日以内出荷
46878433No.1108アンティーク真鍮ブロンズ8.9×3.42
1,000
829
912(税込)
翌々日出荷
46878449No.1109アンティークゴールド5.6×2.61.6
940
789
868(税込)
翌々日出荷
46878458No.1110アンティークシルバー5.6×2.61.6
940
789
868(税込)
3日以内出荷
46878467No.1111アンティーク銅ブロンズ5.6×2.61.6
940
789
868(税込)
3日以内出荷
46878476No.1112アンティーク真鍮ブロンズ5.6×2.61.6
940
789
868(税込)
翌々日出荷
46878485No.1113アンティークゴールド13.0×3.32
960
789
868(税込)
3日以内出荷
46878494No.1114アンティークシルバー13.0×3.32
960
789
868(税込)
翌々日出荷
46878503No.1115アンティーク銅ブロンズ13.0×3.32
960
789
868(税込)
3日以内出荷
46878519No.1116アンティーク真鍮ブロンズ13.0×3.32
960
789
868(税込)
翌々日出荷
46878528No.1117アンティークゴールド21.0×5.03
1,100
899
989(税込)
3日以内出荷
46878537No.1118アンティークシルバー21.0×5.03
1,100
899
989(税込)
4日以内出荷
46878546No.1119アンティーク銅ブロンズ21.0×5.03
1,100
899
989(税込)
4日以内出荷
46878555No.1120アンティーク真鍮ブロンズ21.0×5.03
1,100
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする