本宏製作所
イージーコンテナー セキュリティタイプ
こんなお得な商品も!
カゴ台車 セキュリティタイプ 床板樹脂製
モノタロウ
¥
59,980
税込
¥
65,978
(3)
五面をメッシュで囲んだ防犯に優れたカーゴです。
全面50×50mmピッチのメッシュタイプなので、盗難防止に最適です。
色
ホワイト
タイプ
床板プラスチック
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品
※チャーター便手配が必要な場合がございます。その場合別途費用が発生する場合やご注文をお受けできない場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46878616
ESC-3
500
850/780
650/590
1735/1448
約65
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46878625
ESC-5
500
1100/1040
800/740
1735/1448
約80
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。