SCHMALZ(シュマルツ)
真空パッド(ゴムのみ)
表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46878668
Q-2-HT1-60-N003
2
平形
マークレスゴム
なし(交換用ゴム)
0.5
縦
¥
870
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
46878677
Q-3.5-HT1-60-N003
3.5
平形
マークレスゴム
なし(交換用ゴム)
0.5
縦
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください