SCHMALZ(シュマルツ)
真空パッド(オネジ付)
表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46878686
QN-2-HT1-60-M3-AG
2
平形
マークレスゴム
M3 M(オネジ)
0.5
縦
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
46878695
QN-3.5-HT1-60-M3-AG
3.5
平形
マークレスゴム
M3 M(オネジ)
0.5
縦
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46878765
FSGA-4-HT1-60-M3-AG
4
ベローズ
マークレスゴム
M3 M(オネジ)
1.5
縦
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月18日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください