曜日別特売

真空パッド(ゴムのみ)

真空パッド(ゴムのみ) - SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(ゴムのみ) - SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(ゴムのみ) - SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(ゴムのみ) - SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(ゴムのみ) - SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(ゴムのみ) - SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(ゴムのみ) - SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(ゴムのみ) - SCHMALZ(シュマルツ)

汎用性の高い1.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46878704FGA-4-HT1-60-N0034ベローズマークレスゴムなし(交換用ゴム)1.5
1,500
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
46878713FGA-4-NBR-55-N0034ベローズニトリルゴムなし(交換用ゴム)1.5
460
419
461(税込)
9日以内出荷
返品不可
46878729FGA-4-SI-55-N0034ベローズシリコンゴムなし(交換用ゴム)1.5
580
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
46878738FGA-6-HT1-60-N0046ベローズマークレスゴムなし(交換用ゴム)2.0
1,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
46878747FGA-6-NBR-55-N0046ベローズニトリルゴムなし(交換用ゴム)2.0
470
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
46878756FGA-6-SI-55-N0046ベローズシリコンゴムなし(交換用ゴム)2.0
590
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする