曜日別特売

真空パッド(オネジ付)

真空パッド(オネジ付) - SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(オネジ付) - SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(オネジ付) - SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(オネジ付) - SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(オネジ付) - SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(オネジ付) - SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(オネジ付) - SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(オネジ付) - SCHMALZ(シュマルツ)

汎用性の高い1.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46878774FSGA-4-NBR-55-M3-AG4ベローズニトリルゴムM3 M(オネジ)1.5
1,000
899
989(税込)
当日出荷
46878783FSGA-4-SI-55-M3-AG4ベローズニトリルゴムM3 M(オネジ)1.5
1,100
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
46878799FSGA-6-HT1-60-M5-AG6ベローズマークレスゴムM5 M(オネジ)2.0
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
46878808FSGA-6-NBR-55-M5-AG6ベローズニトリルゴムM5 M(オネジ)2.0
1,000
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
46878817FSGA-6-SI-55-M5-AG6ベローズニトリルゴムM5 M(オネジ)2.0
1,100
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする