曜日別特売

真空パッド(オネジ付)

真空パッド(オネジ付) - SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(オネジ付) - SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(オネジ付) - SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(オネジ付) - SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(オネジ付) - SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(オネジ付) - SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(オネジ付) - SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(オネジ付) - SCHMALZ(シュマルツ)

汎用性の高い2.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46878887FSG-3-HT1-60-M3-AG3ベローズマークレスゴムM3 M(オネジ)1.5
1,950
1,798
1,978(税込)
当日出荷
46878896FSG-3-HT1-60-M5-AG3ベローズマークレスゴムM5 M(オネジ)1.5
1,950
1,798
1,978(税込)
当日出荷
46878905FSG-3-NBR-55-M3-AG3ベローズニトリルゴムM3 M(オネジ)1.5
1,500
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
46878914FSG-3-NBR-55-M5-AG3ベローズニトリルゴムM5 M(オネジ)1.5
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
46878923FSG-3-SI-55-M3-AG3ベローズシリコンゴムM3 M(オネジ)1.5
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
46878939FSG-3-SI-55-M5-AG3ベローズシリコンゴムM5 M(オネジ)1.5
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
46878948FSG-4-HT1-60-M5-AG4ベローズマークレスゴムM5 M(オネジ)1.5
1,950
1,798
1,978(税込)
当日出荷
46878957FSG-4-NBR-55-M5-AG4ベローズニトリルゴムM5 M(オネジ)1.5
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
46878966FSG-4-SI-55-M5-AG4ベローズシリコンゴムM5 M(オネジ)1.5
1,600
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする