SCHMALZ(シュマルツ)
隔壁ワンタッチホースコネクタ
隔壁ジョイント。プレートを挟み込んで真空パッドを直接取り付けるために使用します。片側がワンタッチホースコネクタになっているため、プレートへの固定だけでなくホースや装置との接続も容易です。
取付口
【真空パッド側】G1/8メネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
ホース外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46879088
SVS-STV-GE-4-M12x1-AG-G1/8-IG
M12 × 1 オネジ
【ワンタッチホースコネクタ側】4
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46879097
SVS-STV-GE-6-M14x1-AG-G1/8-IG
M14 × 1 オネジ
【ワンタッチホースコネクタ側】6
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46879106
SVS-STV-GE-8-M16x1-AG-G1/8-IG
M16 × 1 オネジ
【ワンタッチホースコネクタ側】8
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください