SCHMALZ(シュマルツ)
インラインエジェクタ
軽量・小型なプラスチック製のインラインエジェクタ。分散型真空システムの真空発生器として配管途中に直接組み込む事ができ、省スペースなシステムを実現します。
接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)
【真空エア側】2×4、【圧縮エア側】2×4
最大真空圧(kPa)
-85
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気消費量(L/min)
吸込流量(L/min)
ノズル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46879115
SLP-05-S01
10.3
最大8
0.5
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46879124
SLP-07-S01
18.2
最大16
0.7
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください