マルチステージエジェクタ

マルチステージエジェクタ - SCHMALZ(シュマルツ)マルチステージエジェクタ - SCHMALZ(シュマルツ)マルチステージエジェクタ - SCHMALZ(シュマルツ)マルチステージエジェクタ - SCHMALZ(シュマルツ)マルチステージエジェクタ - SCHMALZ(シュマルツ)マルチステージエジェクタ - SCHMALZ(シュマルツ)マルチステージエジェクタ - SCHMALZ(シュマルツ)マルチステージエジェクタ - SCHMALZ(シュマルツ)

シュマルツ・エコノズル技術を搭載した大吸込量のエジェクタ。吸込量が極めて大きく、1台のエジェクタで複数の真空パッドを真空にする集中型真空システムに最適です。また気密性の高いワークだけでなく通気性のあるワークにも使用できます。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大真空圧(kPa)
空気消費量(L/min)
接続口
吸込流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46879133SBPL-25-HF-6080【真空エア】G3/4メネジ、【圧縮エア】G3/8メネジ最大290
62,000
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
46879149SBPL-25-HV-90105【真空エア】G3/4メネジ、【圧縮エア】G3/8メネジ最大300
62,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46879158SBPL-50-HF-60160【真空エア】G3/4メネジ、【圧縮エア】G3/8メネジ最大500
83,000
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
46879167SBPL-50-HV-90210【真空エア】G3/4メネジ、【圧縮エア】G3/8メネジ最大510
83,000
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
46879176SBPL-75-HF-60230【真空エア】G1メネジ、【圧縮エア】G3/8メネジ最大710
103,000
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
46879185SBPL-75-HV-90305【真空エア】G1メネジ、【圧縮エア】G3/8メネジ最大720
103,000
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
46879194SBPL-100-HF-60300【真空エア】G1メネジ、【圧縮エア】G3/8メネジ最大860
123,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
46879203SBPL-100-HV-90395【真空エア】G1メネジ、【圧縮エア】G3/8メネジ最大870
123,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする