曜日別特売

電子真空/正圧スイッチ

電子真空/正圧スイッチ - SCHMALZ(シュマルツ)電子真空/正圧スイッチ - SCHMALZ(シュマルツ)

軽量かつ省エネ。赤色・オレンジ色・緑色で表示可能な3色ディスプレイを備えています。スイッチングポイント2点とワンポイとモード、ヒステリシスの調整・設定が可能です。チャタリングを防止するために応答時間の調節をする事ができます。着脱可能なケーブル(2m)付

出力NPN使用流体非腐食性ガス/非含油乾燥エア電源電圧12-24V DC繰返し精度(%)±0.3F.S.応答時間2.5ms以下(チャタリング防止機能:24、250、500、1000、1500)表示精度±1%以下±1桁以下ケーブル4芯バラ線2m接続口測定流体:G1/8オネジ保護等級IP40周囲温度(℃)0~50(結露と氷結なきこと)消費電流(mA)30以下(無負荷時)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46879219VS-V-W-D-NPN-K-3C-D-100~0 kPa
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
46879228VS-P10-W-D-NPN-K-3C-D0~1 MPa
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする