モノタロウ

シフトノブ クリア

シフトノブ クリア - モノタロウ
(12件のレビュー)

クリスタルの輝きで、車内をドレスアップします。
MT車、AT車(シフトボタン無し)汎用タイプです。
ノブシャフト径8-1.25・10-1.25・12-1.25の3サイズに適合します。

用途シフトノブに質量(g)242内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(Φmm)
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46880488-クリア150(上部最大)50、(下部)35アクリル樹脂
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46880488
2024-06-12
用途: 勤務のトラックに
運輸・通信業

いすゞフォアード平成27年式に取り付けました。
アダプターは必要無く取り付けられました。
長さも太さもベストサイズで気に入ってます。

対象商品 : 46880488
2023-04-07
用途: スーパーグレート
運輸・通信業

以前から純正シフトノブにはシフトチェンジのしづらさに不満持ってたので購入。
自分が乗っているスーパーグレートへはアダプター無しでそのまま装着できました。
大型車にはほぼアダプター無しでそのままいけると思う。
上端は八角形カットになっており掴んで滑ることもなくノブが純正より長くなったことで
シフトチェンジが楽になりました。他社より安価で形も色もシンプル。
機能性だけ求めてたので非常に良い買い物となりました。

1が参考にしています
対象商品 : 46880488
2023-02-03
用途: ギガに付けました
サービス業

届いたものはパーティングラインに少し引っ掛かる程度のバリがあったので、カッターナイフで削りました。
安いので気にしてません。

対象商品 : 46880488
2022-05-03
用途: 純正交換
その他業種

エルフの純正交換です。
ちょうど良い長さ、太さ、お値段も満足しています。
使用1ヶ月経ちますが、何も問題なしです。

1が参考にしています
対象商品 : 46880488
2021-07-10
用途: プロボックスのATシフトノブに取付
その他業種

ノーマルのシフトノブから交換しました。
適度な高さでシフト動作が楽です。
取り付けですが
シフトノブ受け側ネジがプラスチック製ではなく金属製の為、割れの心配もありません。
オススメです!

1が参考にしています
対象商品 : 46880488
2021-04-26
用途: トラック及び自家用車
運輸・通信業

お値段以上の物でした!
大変満足してます。2個買いして良かったー

1が参考にしています
2022-04-14
用途: 運転時
滝華住器設備

商品の仕上がり等はほぼ想定内でしたが、中の気泡の状況がかなり商品案内の写真とはかけ離れていたと思います。この商品は気泡が細かく多数ときたいしての購入だったので、写真にほぼ近い物と期待していたのに現物は、気泡が大きく少ないのにはがっかりです。その他については一般的ですかね。この種の商品は気泡が大事。もし、これを製造時のむらというのであれば、少ない気泡の写真を載せて商品個体差ありますと表記するべきでは?と考えます。

対象商品 : 46880488
2020-12-10
用途: トラックキャビン内のイメチェン
建設業・工事業

最初、画像である程度想像していたんですけど、それ以上で満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする