mabu(マブ)
moz 晴雨兼用 折りたたみ傘 5本骨傘 55cm
5本骨。折りたたみ式。mozコラボ商品。受骨がしなって風の衝撃に耐える丈夫な構造。傘袋と巻き止めにエルクの刻印ボタンがポイント。UVカット90%以上。晴雨兼用。
用途
通勤、出張、旅行に最適なこの傘は急な雨だけではなく日差しの強いときにも活躍。
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂
長さ(mm)
550
質量(g)
165
直径(mm)
890
内容量
1本
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46880585
SMV-40481
フォレストホワイト
¥
2,500
取扱い終了
46880594
SMV-40482
フォレストブルー
¥
2,500
取扱い終了
46880603
SMV-40483
フォレストブラック
¥
2,500
取扱い終了
46880619
SMV-40484
ドットピンク
¥
2,500
取扱い終了
46880628
SMV-40485
ドットグリーン
¥
2,500
取扱い終了
46880637
SMV-40486
ドットイエロー
¥
2,500
取扱い終了
46880646
SMV-40487
ボーダーレッド
¥
2,500
取扱い終了
46880655
SMV-40488
ボーダーイエロー
¥
2,500
取扱い終了
46880664
SMV-40489
ボーダーブルー
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください