曜日別特売

電話受付台(コンセント付き)

電話受付台(コンセント付き) - YAMAZEN(山善)電話受付台(コンセント付き) - YAMAZEN(山善)電話受付台(コンセント付き) - YAMAZEN(山善)電話受付台(コンセント付き) - YAMAZEN(山善)電話受付台(コンセント付き) - YAMAZEN(山善)電話受付台(コンセント付き) - YAMAZEN(山善)電話受付台(コンセント付き) - YAMAZEN(山善)電話受付台(コンセント付き) - YAMAZEN(山善)

無人受付にピッタリなコンセント付き電話受付台。明るい雰囲気のナチュラルと、落ち着いた雰囲気のダークブラウンをご用意。

用途無人受付にぴったりなコンセント付電話受付台(1400W、2口)。電話やiPadだけでなく、消毒ポンプ置きやちょっとした台としても使えるシンプルなTEL台。天板には電話のコードを落とせる切り欠きがあり、コンセントに電話のコードを差し込める。電話のコードは脚に沿って固定できるため、正面から見てもコードが目立ちにくいスッキリした仕様。高さ(mm)725間口(mm)350奥行(mm)350材質天板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)、脚部:スチール質量(kg)4.4寸法(幅W×奥行D)(mm)天板:350×350、天板下:295×695最大積載量(kg)5組立時間約30~40分コンセント2口:計1500Wまで内容量1台
取扱説明書:(0.57MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46882667MRTE-35(GNA/IV)ナチュラル
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
57935274MRTE-35(GWH/IV)ホワイト
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年2月18日
17640038MRTE-35(WB/SBK)ウォルナット
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
46882676MRTE-35(DB/SBK)ダークブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする