RT管

RT管 - フカガワRT管 - フカガワ
(1件のレビュー)

R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。

材質亜鉛メッキ鋼板内容量1個
注意
※寸法D1、寸法D2、寸法D3の仕上がり寸法は表記サイズより-2~3mmとなります。
296件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法b1(mm)
寸法b2(mm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46884024100×75×7510075755027587.5187.5100880.6
5,370
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
46884033100×75×1001007510050300100200100880.6
5,370
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884049125×75×75125757510032587.5237.5112.5880.6
5,860
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884058125×100×75125100755027587.5187.5112.5880.6
5,860
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884067125×75×10012575100100350100250112.5880.6
5,860
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884076125×100×10012510010050300100200112.5880.6
5,860
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884085125×75×12512575125100375112.5262.5112.5880.6
5,940
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884094125×100×12512510012550325112.5212.5112.5880.6
5,940
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884103150×75×75150757515037587.5287.51251080.6
6,720
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884119150×100×751501007510032587.5237.51251080.6
6,720
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884128150×125×75150125755027587.5187.51251080.6
6,720
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884137150×75×100150751001504001003001251080.6
6,720
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884146150×100×1001501001001003501002501251080.6
6,720
3,500
3,850(税込)
当日出荷
46884155150×125×100150125100503001002001251080.6
6,720
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884164150×75×12515075125150425112.5312.51251080.6
6,780
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884173150×100×125150100125100375112.5262.51251080.6
6,780
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
46884189150×125×12515012512550325112.5212.51251080.6
6,780
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884198150×75×150150751501504501253251251080.6
6,780
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884207150×100×1501501001501004001252751251080.6
6,780
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884216150×125×150150125150503501252251251080.6
6,780
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884225175×75×75175757520042587.5337.5137.51080.6
7,990
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884234175×100×751751007515037587.5287.5137.51080.6
7,990
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884243175×125×751751257510032587.5237.5137.51080.6
7,990
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884259175×150×75175150755027587.5187.5137.510100.6
7,990
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884268175×75×10017575100200450100350137.51080.6
7,990
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884277175×100×100175100100150400100300137.51080.6
7,990
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884286175×125×100175125100100350100250137.51080.6
7,900
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884295175×150×10017515010050300100200137.510100.6
7,900
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884304175×75×12517575125200475112.5362.5137.51080.6
8,130
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884313175×100×125175100125150425112.5312.5137.51080.6
8,130
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884329175×125×125175125125100375112.5262.5137.51080.6
8,130
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884338175×150×12517515012550325112.5212.5137.510100.6
8,130
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884347175×75×15017575150200500125375137.51080.6
8,130
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884356175×100×150175100150150450125325137.51080.6
8,130
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884365175×125×150175125150100400125275137.51080.6
8,130
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884374175×150×15017515015050350125225137.51080.6
8,130
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884383175×75×17517575175200525137.5387.5137.51080.6
8,190
4,288
4,717(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884399175×100×175175100175150475137.5337.5137.51080.6
8,190
4,288
4,717(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884408175×125×175175125175100425137.5287.5137.51080.6
8,190
4,288
4,717(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884417175×150×17517515017550375137.5237.5137.510100.6
8,190
4,288
4,717(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884426200×75×75200757525047587.5387.51501080.6
9,170
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884435200×100×752001007520042587.5337.51501080.6
9,170
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884444200×125×752001257515037587.5287.51501080.6
9,170
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
46884453200×150×752001507510032587.5237.515010100.6
9,170
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884469200×175×75200175755027587.5187.515010100.6
9,170
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884478200×75×100200751002505001004001501080.6
9,170
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884487200×100×1002001001002004501003501501080.6
9,170
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884496200×125×1002001251001504001003001501080.6
9,170
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
46884505200×150×10020015010010035010025015010100.6
9,170
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
46884514200×175×1002001751005030010020015010100.6
9,170
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46884076
2023-10-11
用途: 本来の用途とは違うとは思うが、使途に叶いました。
スタジオさたけ

当該商品は空調の取りまわしや常温の吸排気ダクトが本来の使途だと承知してますが、ストーブ排気の分岐に使用する為に購入。立派に役割を果たしてくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする