ロジクール
ウェブカム C925e
フルHD/30fps対応の高音質、高画質ウェブカメラ
有効画素数
300 万画素
質量(g)
170
機能
内蔵マイク、クリップ式
解像度
ビデオ:フルHD1080p(1920×1080)
撮影距離(cm)
最短:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
最大:30fps
画角
レンズ:78 °
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46891399
C925E
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください