ロジクール
G402 ウルトラファースト FPS ゲーミングマウス
FPSゲーミングに最適なウルトラファーストゲーミングマウス、420IPSの高速移動に対応、8個のプログラム可能なボタン、Delta Zero高性能オプティカルセンサー、オンボードメモリ搭載、有線タイプ
ボタン数
8
質量(g)
140
タイプ
光学式マウス
ケーブル長(m)
2
接続方式
有線
機能
カウント切り替え可能、ゲーミングマウス
解像度
(カウント)4000dpi
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46891575
G402
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください