G903 HERO LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング マウス
ワイヤレスゲーミングマウス充電システム、POWERPLAY (TM) に対応した、ロジクールGのフラッグシップマウス G903。LIGHTSPEED(TM)ワイヤレステクノロジーにより、一般的な有線ゲーミングマウスよりも高速なレスポンスを実現。
ボタン数11
タイプ光学式マウス
接続方式無線
機能チルトホイール カウント切り替え可能
使用電池内蔵充電式リチウムイオン電池
解像度(カウント)16000dpi
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
マウス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07