ロジクール
G431 7.1サラウンドゲーミングヘッドセット
ゲームがリアルな体感へ 快適に長時間プレイを楽しめるゲーミング サラウンドヘッドセット。合皮イヤーカップ+50mm大口径ドライバー搭載。DTS Headphone:X 2.0対応
プラグ形状
USB/ミニプラグ
イヤホン形状
オーバーヘッド
仕様
両耳用
色
ブラック/ブルー
質量(g)
259
ケーブル長(m)
2
アズワン品番
64-3939-51
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
リモコン、サラウンド
装着方式
両耳
マイクミュート
○
音量調節
○
ゲーミング
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46891819
G431
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください