モノタロウ

ダンボールシート

ダンボールシート - モノタロウダンボールシート - モノタロウダンボールシート - モノタロウダンボールシート - モノタロウ
(12件のレビュー)

C5AF(厚さ約5mm)のダンボールシートです。
3×6版(910×1820m)のハーフサイズとなっており、様々な用途に対して使い勝手のよいダンボールシートです。

用途養生・梱包材・教材として材質C5AF(厚さ約5mm)入数(枚)1セット(40枚)サイズ(mm)910×910内容量1セット(40枚)
注意
※火気を避けてご使用・保管してください。
※サイズは、保管時の環境や使用時の天候などにより、約±5mmの誤差が生じる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50465836-
5,198
5,718(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50465836
2023-09-20
用途: 箱の制作

910mmx910mmというサイズはストックしておくのに大きすぎなくて使い勝手が良いです。 
安価なわりに品質も良いです。
ただ、配送時の梱包に問題があり
PPバンドで縛った上から全体を包むビニール袋に入れられた状態で送られてきました。
サイズが大きく重量もわりとあるにもかかわらず、手を掛けることができる部分が全く無いので
配達の過程で外装のビニールの端を持って引きずられたり落とされたりした痕跡があり
商品の段ボールシート40枚のうちの6枚ほどが痛んでいました。
配達員の方の扱いが悪いというより、梱包の方法に問題があるように思います。
商品は良いのでまた購入したいのですが梱包については改善を期待します。

5が参考にしています
対象商品 : 50465836
2023-07-13
用途: 大型ラベルの発送

1m幅のラベルを送る際に不足分を切り貼りしているので
1.2m幅のダンボールシートがあると助かります。

対象商品 : 50465836
2022-04-26
用途: 傘の梱包に使用しています
株式会社 ヒラミツ卸売・小売業

傘の販売時に試行錯誤をしてこちらのダンボールシートにたどり着きました。
厚すぎず、薄すぎずで程よい厚みで加工がしやすいです。
1シートで3本分の傘の梱包が可能です。
今後もこちらを使用したいと思っております。
いつも迅速な対応でとても助かっております。ありがとうごいざいます。

対象商品 : 50465836
2022-05-23
用途: 絵画収納BOX作製
その他業種

910*910*5mmはサイズ的に少しばかり心配していましたが無駄なく利用できると感謝しています。願わくば3mm厚さのシートがあればと次回購入を思案しています。

対象商品 : 50465836
2021-09-14
用途: オークション落札品の発送用
サービス業

ちょうど良いサイズで重宝してます。
送られて来る時の梱包も中身を痛める事なく、また保管にも便利で助かります。

対象商品 : 50465836
2021-12-20
用途: 鉄板の梱包
卸売・小売業

厚くてコスパが良いのでリピ3回目です。
同じくらいの金額でもう少し薄くて硬いダンボールが発売されるとさらに嬉しいです

対象商品 : 50465836
2021-09-13
用途: 商品の梱包
GALLERY TATSUYA TOKYO卸売・小売業

適度な厚みで使用しやすいです。
保管するのに場所はとりますが、良い商品です。

対象商品 : 50465836
2021-03-11
用途: 小物家具の梱包用

幼児向け家具を製作しています。
作品のサイズがバラバラなので、ダンボールを加工して梱包用に使用しています。
ダンボールとしては適度な厚みがあり、強度的には問題ありません。
また、価格もリーズナブルで気に入っています。
幅120cmサイズがあるともっと良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする