劣化しにくい4層構造! 軽量コンパクトなアルミ蒸着ポリエステルの緊急用シートです。金色は熱を吸収しやすく、銀色は光・熱を反射する性質があります。
体にくるむと保温・断熱効果があります。防水、防風用としてもお使いいただけます。



防災用として備蓄。実際にはどうだろうと思い、試しに、1枚使ってみた。今まで使用していた、冬用の分厚く重めの掛け布団をやめ、毛布の上からシートを掛けたが軽くて不安定な為、クリップでとめ、寝てみた。シートはガサガサと音が四六時中、耳に着くが気にせず寝たが、朝に、シートと毛布に間にオネショのような水がビッシリあり驚いたが、シートの防水性で、体からの夜の自らの撥水に納得。次からは、シートと毛布の間に夏用の軽々かけ布団を挟み、寝てみたが、ガサガサ音以外は良好。体の水分も上手く出て行った模様で溜まっていない為、せっかくなので春迄、このまま、通してみようと思います。別に買ったシートは車に保管。
寒さしのぎには、助かるが、試しに使ってみたところ、アルミ箔を大きくした様なもので、ザワザワ、ガサガサ、ゴワゴワと耳障りな音がして、避難所等での使用は、周りに迷惑どころか、本人も五月蠅いと感じ寝にくいと思われる。コスパの問題はあるかもしれないが、音がしないシートであるべきと思う。