軽減税率対応電卓 10桁

軽減税率対応電卓 10桁 - シャープ

「8%」「10%」「任意税率」3種類の税率に対応。
独立した8%と10%の税込専用キーを配置。税率が表示されミスが防げます。
サービス料/深夜割増等の計算へも応用できる任意税率キーも装備。
税率設定不可。電池が無くなっても8%、10%の税率は消えません。
数字が見やすい傾斜表示タイプです。
定数モードに設定すれば、複利計算や減価償却費、構成比の計算などに便利です。

桁数10サイズミニナイスサイズタイプ質量(g)125(電池含む)表示液晶表示、演算状態表示表示部傾斜表示文字高(mm)19.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×25.2機能[+]大型キー、[00]キー、[%]キー、[+/-]キー、税計算キー、置数訂正キー(右シフトキー)、定数計算(Kモード)、3桁自動位取り、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー使用電源LR44×1メモリー1使用時間約2年ゴム足Φ6×4個寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×150×25.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46892117EL-MA71X
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする