曜日別特売

直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 笠なし型

直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 笠なし型 - Panasonic(パナソニック)
仕様電源ユニット内蔵適合(交換電池)FK748、(ガード)FK42533セット内容器具本体:NNF41030JLT9、ランプ:LDL40SN1925K長さ(mm)1250幅(mm)65質量(kg)1.8高さ(mm)88材質(本体)亜鉛鋼板(白色)消費電力(W)23定格電圧(V)100~242光源非常時LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(2500lm)、常時LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1250×88器具・セットセット品色温度(K)5000LEDランプLDL40S・N/19/25-K推奨ランプFHF32EX-N-H光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2420明るさ(Lm)2420演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)調光の可否内容量1セット
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46899738NNF41030JLT9/LDL40SN1925K
34,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする