曜日別特売

直管LEDランプ搭載ベースライト 黒板灯

直管LEDランプ搭載ベースライト 黒板灯 - Panasonic(パナソニック)
材質本体/鋼板(ホワイト)、反射板/アルミ(鏡面つや消し仕上)電圧(V)100~242起動形式LT9LEDランプLDL40S・N/19/25-K光源寿命40000時間(光束維持率85%)内容量1セット
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
セット内容
長さ(mm)
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46899765NNF41718LT9/LDL40SN1925K x123器具本体:NNF41718LT9、ランプ:LDL40SN1925K x11261LDL40 埋込型83.9
77,500
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46899774NNF41718LT9/LDL40SN2938K x137器具本体:NNF41718LT9、ランプ:LDL40SN2938K x11261LDL40 埋込型84.3
84,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46899747NNF41588LT9/LDL40SN1925K x123器具本体:NNF41588LT9、ランプ:LDL40SN1925K x11254LDL40 直付型 1灯用105.6
58,000
取扱い終了
返品不可
46899756NNF41588LT9/LDL40SN2938K x137器具本体:NNF41588LT9、ランプ:LDL40SN2938K x11254LDL40 直付型 1灯用75.1
63,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46899747NNF41588LT9/LDL40SN1925K x141851164NNF41518JLT9NNF41588LT9/LDL40SN1925K x1 LDL40X1直付可動型黒板灯連調 Panasonic(パナソニック) 41851164LDL40X1直付可動型黒板灯連調Panasonic(パナソニック)1個
19,980
税込21,978
類似品です。
46899756NNF41588LT9/LDL40SN2938K x141851164NNF41518JLT9NNF41588LT9/LDL40SN2938K x1 LDL40X1直付可動型黒板灯連調 Panasonic(パナソニック) 41851164LDL40X1直付可動型黒板灯連調Panasonic(パナソニック)1個
19,980
税込21,978
類似品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする