LDL40×2灯用 富士型器具 器具のみ

LDL40×2灯用 富士型器具 器具のみ - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合FK42533(ガード)材質本体:鋼板(クロムフリー)、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプLDL40×2灯用消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242器具・セット器具のみ光束(Lm)5040調光の可否×内容量1台
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46899783NNF42040JLE9
22,500
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46899783
2022-11-08
用途: 天井用の照明器具に購入
株式会社アールサービス業

専用ランプが必要でした。
『よく調べて買う』を身を以て知りました。

2022-02-13
用途: 作業場の照明
建設業・工事業

工場に8灯、小屋に2灯計10灯購入。一気にLED化しました。天窓並みに明るくて快適です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする