曜日別特売

直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型

直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 - Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 - Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)Ra84IP等級IP23防湿内容量1セット
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
セット内容
材質
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46899896NNFW21021JLE9/LDL20SN1112K12器具本体:NNFW21021JLE9、ランプ:LDL20SN1112Kステンレス1.774.1
76,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46899914NNFW22001JLE9/LDL20SN1112Kx220器具本体:NNFW22001JLE9、ランプ:LDL20SN1112Kx2本体/鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)2.495
51,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46899923NNFW22020JLE9/LDL20SN1112K20器具本体:NNFW22020JLE9、ランプ:LDL20SN1112Kステンレス2.285.5
77,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする