曜日別特売

直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型

直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)
セット内容器具本体:NNFW21271KLE9、ランプ:LDL20SN1112K材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル長さ(mm)662幅(mm)150質量(kg)1.7高さ(mm)116消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×662×116器具・セットセット品色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)73.3光束(Lm)880LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)880演色指数(Ra)80IP等級IP23防湿調光の可否内容量1セット
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46899905NNFW21271KLE9/LDL20SN1112K
71,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする