モノタロウ

ノート A罫 A4

ノート A罫 A4 - モノタロウノート A罫 A4 - モノタロウノート A罫 A4 - モノタロウ
(35件のレビュー)

上質紙を使用した日本製のノートです。
開きやすい無線綴じタイプ。日本製。
■A5サイズの注文コード:48670826
■セミB5の注文コード:48670835

用途いろいろな作業の記録やメモに。縦(mm)297横(mm)210行数35紙質上質紙坪量(g/m2)70製本無線とじ内容量1冊(40枚)
注意
※筆記用具以外の用途には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
罫幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48670844-A4A罫7
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48670844
2025-11-18
用途: 撮影作業時、撮影データ記録
サービス業

いままではB5ノートを使っていましたが、コピー用紙の標準サイズがA4なので本商品に切り替えました。A4用紙を折らずにそのまま挟めるため、データ記録用としてとても使いやすいです。さらに、表紙がシンプルなのも気に入っています。

2025-09-26
用途: 普通にノートとして。

可もなく不可もなく、普通のノート。お安いのでよろしいです。あとデザインもシンプルかつ、一発でモノタロウ製品だと分かります(笑)

対象商品 : 48670844
2025-09-04
用途: 書類のコピー等
医療・福祉・介護関連業

紙の白さはかなり気に入っております。
他所様に書類を提出する時にも恥ずかしくないし、頑丈です!
これからもよろしくお願いします!

2025-08-01
用途: ノートとして、また領収書を貼っても使用しています
農・林・水産業

ノートとして使用、また仕事関係の領収書を貼るノートとしても使用しています。お値打ちですが、問題なく使用できています。
リピートしています。

2025-07-18
用途: 従業員用
製造業

A4サイズノートを好む人が多いので定期的に購入しています。
このサイズのノートの中ではかなり安いのではないでしょうか。

対象商品 : 48670844
2025-06-22
用途: 学校教材
飲食業

このサイズ、店舗などで購入すると割高なので安く購入できてよかった、もっと早くに知りたかった

2025-08-07
用途: 勘違いで注文~(+_+)
自動車・二輪車・自転車関連業

B5版かと思い発注しましたが届いてビックリA4でした。
暑さのためいささかぼんやりしていたかと後悔しました。

対象商品 : 48670844
2025-04-17
用途: ビジネス
一般社団法人全日本実業団空手道連盟

会議や打ち合わせメモに良い。サイズが大きいので自由に書けれる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする