AM/FMコンパクトラジオ

AM/FMコンパクトラジオ - ELPAAM/FMコンパクトラジオ - ELPA

選局しやすい同調ランプ
快適音質の50mm大型スピーカー
防災用常備ラジオとしても最適
選局がずれにくいデジタル同調方式

仕様同調方式:デジタル同調受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:AM約45/FM約45、イヤホン使用時(目安):AM約85/FM約85付属品イヤホン・ストラップ質量(g)約90(イヤホン・電池除く)電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×120×26(最大値)スピーカー直径50mm・丸型 8Ω出力端子Φ3.5mmミニジャック内容量1個
注意
※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46892275ER-C67F
オープン
1,899
2,089(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする