曜日別特売

AM/FM短波ラジオ

AM/FM短波ラジオ - ELPAAM/FM短波ラジオ - ELPA

海外の国際放送から国内のAM/FM放送まで幅広くキャッチ
ハンドストラップ付きで持ち運びも便利
選局がずれにくいデジタル同調方式

仕様同調方式:デジタル同調受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz、SW(短波):3.70~22.05MHz(SW1~10放送バンド)電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時: AM 約40 / FM 約40 / SW(短波) 約34、 イヤホン使用時(目安): AM 約80 / FM 約80 / SW(短波) 約68※アルカリ乾電池使用時付属品イヤホン、ストラップ質量(g)約130(ストラップ含、イヤホン・電池除く)電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約123×76×31(最大値)スピーカー直径50mm・丸型 8Ω出力端子Φ3.5mmミニジャック内容量1個
注意
※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46892293ER-C74T
オープン
2,468
2,715(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする