AM/FMポケットラジオ

AM/FMポケットラジオ - ELPAAM/FMポケットラジオ - ELPA

旅行・散歩に最適な携帯サイズ
スピーカーでもイヤホンでも聴ける
聞き取りやすい40mmスピーカー
選局がずれにくいデジタル同調方式

仕様同調方式:デジタル同調受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:AM約22/FM約22、イヤホン使用時(目安):AM約38/FM約38付属品イヤホン質量(g)約57(イヤホン・電池除く)電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×92×20(最大値)スピーカー直径40mm・丸型 16Ω出力端子Φ3.5mmミニジャック内容量1個
注意
※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46892318ER-P66F
オープン
1,612
1,773(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする