AM/FMスピーカーラジオ

AM/FMスピーカーラジオ - ELPAAM/FMスピーカーラジオ - ELPA

テレビにつなぐと手元で聴ける!
デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質
ラジオ&スピーカーの1台2役

仕様同調方式:デジタル同調受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:AM 100/FM 100、イヤホン使用時(目安):AM 180/FM 180※アルカリ乾電池使用時付属品Φ3.5ミニプラグ-Φ3.5ミニプラグ、ケーブル(3m)質量(g)約415(電池除く)電源DC6V単二形アルカリ乾電池×4本(別売)、DC6V 300mA外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×160×130(最大値)入力端子Φ3.5mmミニジャックスピーカー直径80mm・丸型8Ω 1W出力端子Φ3.5mmミニジャック適合プラグセンタープラス(JEITA極性統一形):外径Φ4.0mm、内径Φ1.7mm(別売ACアダプター使用時)内容量1個
注意
※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46892327ER-SP39F
オープン
3,316
3,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする