LEDバーライト 多目的灯 30cm 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式

LEDバーライト 多目的灯 30cm  明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 - ELPALEDバーライト 多目的灯 30cm  明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 - ELPALEDバーライト 多目的灯 30cm  明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 - ELPALEDバーライト 多目的灯 30cm  明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 - ELPALEDバーライト 多目的灯 30cm  明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 - ELPALEDバーライト 多目的灯 30cm  明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 - ELPALEDバーライト 多目的灯 30cm  明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 - ELPALEDバーライト 多目的灯 30cm  明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 - ELPA
(1件のレビュー)

暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ

最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※点灯時定格消費電力(W)単体:7.5付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約102使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×316×9(最大値)点灯保持時間センサー:約15秒点灯開始照度(Lux)約10以下演色指数(Ra)80内容量1個
注意
※61cmの連結子機は使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46892449ALT-2030PIR(D)550LED(昼光色相当)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
46892458ALT-2030PIR(L)500LED(電球色相当)
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: 階段の照明に使用
有限会社さんともサービス業

センサー感度抜群、明るさも30㎝とは思えない明るさ、電気代金節約に大活躍
我が家は全部で8台使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする