曜日別特売

LEDバーライト用リモコン 多目的灯 無段階調光 角度調節可 電池式

LEDバーライト用リモコン 多目的灯 無段階調光 角度調節可 電池式 - ELPALEDバーライト用リモコン 多目的灯 無段階調光 角度調節可 電池式 - ELPALEDバーライト用リモコン 多目的灯 無段階調光 角度調節可 電池式 - ELPALEDバーライト用リモコン 多目的灯 無段階調光 角度調節可 電池式 - ELPALEDバーライト用リモコン 多目的灯 無段階調光 角度調節可 電池式 - ELPALEDバーライト用リモコン 多目的灯 無段階調光 角度調節可 電池式 - ELPALEDバーライト用リモコン 多目的灯 無段階調光 角度調節可 電池式 - ELPALEDバーライト用リモコン 多目的灯 無段階調光 角度調節可 電池式 - ELPA

離れた場所からON/OFFできます。
便利な壁掛けホルダーも付属。
HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能
別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ

最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさHIGH点灯時付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)動作距離(m)約8演色指数(Ra)80内容量1個
注意
※61cmの連結子機は使用できません。
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46892467ALT-2030RE(D)【本体】 単体:7.5
オープン
4,749
5,224(税込)
当日出荷
46892476ALT-2030RE(L)【本体】単体:7.5
オープン
4,749
5,224(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする