曜日別特売

LEDバーライト 多目的灯 60cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式

LEDバーライト 多目的灯 60cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 - ELPALEDバーライト 多目的灯 60cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 - ELPALEDバーライト 多目的灯 60cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 - ELPALEDバーライト 多目的灯 60cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 - ELPALEDバーライト 多目的灯 60cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 - ELPALEDバーライト 多目的灯 60cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 - ELPALEDバーライト 多目的灯 60cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 - ELPALEDバーライト 多目的灯 60cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 - ELPA
(6件のレビュー)

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。
別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ

定格消費電力(W)単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80電球の種類LED内容量1個
注意
※調光機能で100%~約10%の範囲で変更できます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46892503ALT-2060IR(D)1100(明るさ100%点灯時)昼光色相当
4,980
4,898
5,388(税込)
当日出荷
46892519ALT-2060IR(L)1000(明るさ100%点灯時)電球色相当
4,980
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 室内作業用の照明

90cmも含めて過去から何回か購入していますが、取付簡単、電気工事不要(ACアダプターからの電源供給)、センサー式のスイッチ、簡単な調光等非常に使いやすく重宝してます。今のところ今後も購入をする予定です。

2025-08-12
用途: 機械の中の作業エリアの照明

機械の中の暗い部分にマグネットで装着しました。
明るさも十分で作業の確実性が上がりました

2025-09-08
用途: 厨房設備
製造業

フライヤーのある付近で、使用環境が良くなかったせいか1年足らずで故障しました。

対象商品 : 46892503
2022-07-11
用途: 作業テーブルの証明

届いた商品が凄く薄くて取付までは少し心配でしたが、取り付けてみると光量は十分、明るさも調整でき、取付け角度の調整可能。価格も安く大変満足しています。

対象商品 : 46892503
2021-09-24
用途: 台所の電気
有限会社田中木材農・林・水産業

明るさの調光が出来るのがよい。
水回りと言うこともあり、非接触なのも便利。

対象商品 : 46892503
2023-07-31
用途: 作業台の上部
製造業

センサーにて点灯とあるが、まだまだ相性が悪いようで思った時にパッと
点灯してくれない。
また、調光も思い通りにいかない。
まぁ、手元が明るくなったので気長に慣れていこうと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする