ELPA
LEDデスクライト
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯
明るさを自由に調整
インテリアライトとしても使えるカラーチェンジ機能搭載
省スペースで場所をとらない
付属品
専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
質量(g)
本体のみ:約500
出力
DC24V 0.375A
電源
(専用ACアダプター)入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A
定格消費電力(W)
デスクライト最大調光時:8、カラーチェンジ点灯時:0.5
光源
LED(昼白色相当)
直下照度(Lx)
2000(測定高34cm)※デスクライト最大調光時
待機時消費電力(W)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46892616
AS-LED08CC(W)
¥
6,000
¥
5,602
¥
6,162
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください