曜日別特売

LEDクリップライト

LEDクリップライト - ELPALEDクリップライト - ELPA

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。

定格消費電力(W)2.6明るさ(Lm)(器具光束)200コード長さ(m)約1.6 中間スイッチ付本体:ホワイト定格電圧(V)AC 100 50/60Hzアーム長さ(mm)約208はさみ幅最大32mm光色昼光色相当内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46892659SPOT-LL201D
オープン
3,228
3,551(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする