曜日別特売

アナログマルチテスター

アナログマルチテスター - ELPAアナログマルチテスター - ELPA
(1件のレビュー)

DC12Aレンジで大電流の測定可能。
簡易ミラー付スケール板。
電池チェック、LED点灯チェック機能付。

仕様LEDチェック直流電流60μ/3/30/600m/12A電池チェック1.5V導通テスト約50~1kΩ以下でブザー低周波出力(dB)-10~23,31,43,51,63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46892677KF-230.3/3/12/30/120/300/120012/30/120/300/1200×1(5kΩ)/×10(50kΩ)/1K(5MΩ)
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46892677
2019-12-02
用途: 学生の実習用
教育・研究機関

テスターは黒色というイメージが多いが、この機種は薄い灰色を基調とし、レンジは赤青黄で色分けされカラフルで良い。測定レンジも十分で、簡易ミラーが付いているのも使いやすい。更にこのメーカー(カイセ)は予備の電池とヒューズも入っていて親切。これだけの内容で、リーズナブルな価格のテスターは他に見当たらなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする