ELPA
デジタルマルチテスター
背面の内蔵マグネットで本体を固定できます。
豊富な測定項目。
ディスプレイホールド機能。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。
導通ブザーとダイオードテストも可能。
本体横にテストリード収納可能。
仕様
リラティブ測定(相対比較)
交流/直流電圧
4/40/400/600V
静電容量
50n/500n/5μ/50μ/100μF
導通テスト
約50Ω以下でブザー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46892695
M-03FBM
4/40/400/600
400/4/40/400/4M/40M
400/4k/40k/400k/4M/40M
70×127×12.5
101
リチウム電池
70
12.5
127
オープン
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください