LEDアルミライト

LEDアルミライト - ELPALEDアルミライト - ELPALEDアルミライト - ELPA

ボディには、耐久性に優れた屈強なアルミニウム合金を採用
乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ
雨の中でも使える防雨形(IPX3)

使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)明るさ(Lm)5(照度 約40lx ※距離1m・中心点照度・電池初期時)本体:ブラック直径×長さL(Φmm×mm)外形:約22×96(最大値)防水仕様IPX3(防雨形)付属品ハンドストラップ質量(g)約35(電池除く、ハンドストラップ含む)光源白色LED×1灯連続点灯時間(時間)約10(※アルカリ乾電池使用時)内容量1個
注意
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46892853DOP-EP201(BK)
オープン
768
845(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする