LEDポータブルライト 防水 作業灯 COB アウトドア 防災 電池式 折り畳み式 コンパクト

LEDポータブルライト 防水  作業灯 COB アウトドア 防災 電池式 折り畳み式 コンパクト - ELPALEDポータブルライト 防水  作業灯 COB アウトドア 防災 電池式 折り畳み式 コンパクト - ELPALEDポータブルライト 防水  作業灯 COB アウトドア 防災 電池式 折り畳み式 コンパクト - ELPALEDポータブルライト 防水  作業灯 COB アウトドア 防災 電池式 折り畳み式 コンパクト - ELPALEDポータブルライト 防水  作業灯 COB アウトドア 防災 電池式 折り畳み式 コンパクト - ELPALEDポータブルライト 防水  作業灯 COB アウトドア 防災 電池式 折り畳み式 コンパクト - ELPALEDポータブルライト 防水  作業灯 COB アウトドア 防災 電池式 折り畳み式 コンパクト - ELPALEDポータブルライト 防水  作業灯 COB アウトドア 防災 電池式 折り畳み式 コンパクト - ELPA

乾電池式で軽量・コンパクトなので持ち運びも便利です。
アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IP44防沫形)
光が均一で見やすいCOBLED搭載
COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。

防水仕様IP44(防沫形)質量(g)約185(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×90×34(最大値)光源白色COB LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)明るさ(Lm)550(照度 約200lx) ※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時連続点灯時間(時間)約3(※アルカリ乾電池使用時)内容量1個
注意
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46892869DOP-PL01
オープン
2,657
2,923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする