ELPA
LEDポータブルライト(調色)
光色を【昼光色→電球色→白色】に切り替えできます
光が均一で見やすいCOBLED搭載
COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
保護等級
IP54(防塵形/防沫形)
質量(g)
約557(電池除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約184×148×60(最大値)
光源
COB LED×1灯
使用電池
単三形アルカリ乾電池×6本(別売)
明るさ(Lm)
昼光色 330(照度 約120lx) / 電球色 320(照度 約120lx)/ 白色 400(照度 約140lx)※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時
連続点灯時間(時間)
昼光色 約17 / 電球色 約16 / 白色 約15(※アルカリ乾電池使用時)
内容量
1個
注意
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46892878
DOP-PL02
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください