ELPA
FAXロール紙 B4
こんなお得な商品も!
感熱記録紙 FAX用
モノタロウ
¥
399
税込
¥
439
(73)
B4
長さ30m×257mm
芯内径:0.5インチ(12.7mm)
サイズ
B4
長さ(m)
30
寸法(mm)
257
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
芯径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46892975
FXR0530N-B41P
1本
内径:0.5(12.7mm)
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
46892984
FXR1030N-B41P
1本
内径:1(25.4mm)
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
46892993
FXR1030N-B42P
1パック(2本)
内径:1(25.4mm)
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください